text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M12 FIW38-0 M12 FUEL SUB COMPACT 3/8" IMPACT WRENCH

Referência 4V661136
Tensão nominal (V) 12
Comprimento 121.9
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.1
Binário máximo (Nm) 339
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 1/2 polegada
Impactos (1/min) 3200
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 16 - 16

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Comprimento 121.9
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.1
Binário máximo (Nm) 339
Inserção da ferramenta Quadrado externo de 1/2 polegada
Impactos (1/min) 3200
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) 16 - 16
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 1200 - 2700
Número de pilhas incluídas 0
Com carregador de pilhas Não
Marca MILWAUKEE
Type M12 FIW38-0

Números do artigo

Referência 4V661136
EAN 4058546225575
UBB 500692017345
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933464612
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.