Máquinas de impacto
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
Máquinas de impacto
2L890375
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
Milwaukee Impact driver IPWE 520R
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2L890375
Consumo nominal de energia (W)
725
Peso da máquina (kg)
2.8
Binário máximo (Nm)
520
Inserção da ferramenta
3/4 polegadas
Ajuste do binário (Nm)
520 - 520
Diâmetro do parafuso (mm)
24 - 24
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 1700
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Consumo nominal de energia (W)
725
Peso da máquina (kg)
2.8
Binário máximo (Nm)
520
Inserção da ferramenta
3/4 polegadas
Ajuste do binário (Nm)
520 - 520
Diâmetro do parafuso (mm)
24 - 24
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 1700
Impactos (1/min)
1000 - 2500
Marca
Milwaukee
Model
IPWE 520 R
Type
Impact Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2L890375
EAN
4002395143528
UBB
500655572799
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4933451525