text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Milwaukee Impact driver IPWE 400R


Referência 0G163939
Consumo nominal de energia (W) 725
Peso da máquina (kg) 2.7
Binário máximo (Nm) 400
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Ajuste do binário (Nm) 400 - 400
Diâmetro do parafuso (mm) 20 - 20
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1700
Embalado por 1

Especificações

Consumo nominal de energia (W) 725
Peso da máquina (kg) 2.7
Binário máximo (Nm) 400
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Ajuste do binário (Nm) 400 - 400
Diâmetro do parafuso (mm) 20 - 20
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1700
Impactos (1/min) 1000 - 2600
Marca Milwaukee
Código pautal
Model IPWE 400 R
Type Impact Wrench

Números do artigo

Referência 0G163939
EAN 4002395143511
UBB 500655572534
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 4933451524
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.