text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Broca de percussão PD2E 22 R


Cikkszám 2N059504
Consumo nominal de energia (W) 850
Peso da máquina (kg) 2.9
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 40
Binário máximo (Nm) 56
Inserção da ferramenta UNF de 5/8 x 16 polegadas
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Consumo nominal de energia (W) 850
Peso da máquina (kg) 2.9
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm) 13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm) 40
Binário máximo (Nm) 56
Inserção da ferramenta UNF de 5/8 x 16 polegadas
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm) 20
Saída de alimentação (W) 460
Comprimento do cabo de ligação (m) 4
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm) 22
Número máximo de cursos (1/min) 40000
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min) 0 - 1000
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min) 0 - 3200
Marca Milwaukee
Código do produto 84672199
Model PD2E 22 R
Type Percussion Drill

Cikkszámok

Cikkszám 2N059504
EAN 4002395238613
UBB 500513708510
UNSPSC 23101502
Gyártó cikksz 4933419570
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.