text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Serra de sabre C12 HZ-202C

Out of stock

Referência 9H624483
Tensão nominal (V) 12
Taxa de curso sem carga (1/min) 3000
Curso (mm) 13
Comprimento (mm) 280
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.2
Número de pilhas incluídas 2
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Taxa de curso sem carga (1/min) 3000
Curso (mm) 13
Comprimento (mm) 280
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 1.2
Número de pilhas incluídas 2
Marca Milwaukee
Código pautal 84672290
Model C12 HZ-202C
Type Reciprocating Saw

Números do artigo

Referência 9H624483
EAN 4002395001200
UBB 500513554153
UNSPSC 27111508
Artigo do fabricante nr 4933441195
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.