Martelos
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
Ferramentas sem fios
Martelos
4H611428
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
Milwaukee Cordless Martelo M18 CHX-0
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
4H611428
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
26
Energia máxima de um só golpe (J)
2.5
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira (mm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
4900
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
26
Energia máxima de um só golpe (J)
2.5
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira (mm)
30
Número máximo de cursos (1/min)
4900
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 1400
Número de pilhas incluídas
0
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4H611428
EAN
4002395006205
UBB
500513663624
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
4933447420