text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Martelo M18 CHPX-0

Referência 1B864700
Tensão nominal (V) 18
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 28
Energia máxima de um só golpe (J) 4.5
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 5000

Especificações

Tensão nominal (V) 18
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 28
Energia máxima de um só golpe (J) 4.5
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira (mm) 30
Número máximo de cursos (1/min) 5000
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1350
Número de pilhas incluídas 0

Números do artigo

Referência 1B864700
EAN 4002395005536
UBB 500513663392
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 4933446830
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.