text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Martelos
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
Ferramentas sem fios
Martelos
5B700105
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
Milwaukee Cordless Martelo M18 BH-402C
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5B700105
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
16
Energia máxima de um só golpe (J)
1.2
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
10
Diâmetro da broca em madeira (mm)
16
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Capacidade das pilhas (Ah)
4
Diâmetro de perfuração em betão (mm)
16
Energia máxima de um só golpe (J)
1.2
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
10
Diâmetro da broca em madeira (mm)
16
Número máximo de cursos (1/min)
6100
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 1300
Número de pilhas incluídas
2
Marca
Milwaukee
Código pautal
Ver
Model
M18 BH-402C
Type
Compact Hammer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5B700105
EAN
4002395003754
UBB
500513658285
UNSPSC
27111602
Artigo do fabricante nr
4933443330
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar