text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cordless Martelo M12 CH-0

Referência 4G009832
Tensão nominal (V) 12
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 13
Energia máxima de um só golpe (J) 1.1
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 10
Diâmetro da broca em madeira (mm) 13
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 900

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Diâmetro de perfuração em betão (mm) 13
Energia máxima de um só golpe (J) 1.1
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 10
Diâmetro da broca em madeira (mm) 13
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 900
Número de pilhas incluídas 0
Type M12 CH-0

Números do artigo

Referência 4G009832
EAN 4002395002719
UBB 500513649870
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 4933441947
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.