text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Milwaukee Cordless Driver de broca C12 RAD-202B


Referência 9L227795
Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10 - 10
Binário máximo (Nm) 12
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 10
Diâmetro da broca em madeira (mm) 22
Marca Milwaukee
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 12
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm) 10 - 10
Binário máximo (Nm) 12
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 10
Diâmetro da broca em madeira (mm) 22
Marca Milwaukee
Código pautal
Model C12 RAD-202B
Type Right Angle Drill

Números do artigo

Referência 9L227795
EAN 4002395001248
UBB 500513555309
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 4933441215
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.