text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Martelos elétricos
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
Martelos elétricos
9H053191
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
Milwaukee Broca de percussão PD2E 24 RST
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
9H053191
Tensão (V)
240
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
3.1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
16
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
45
Binário máximo (Nm)
56
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Tensão (V)
240
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
3.1
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
1.5 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
16
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
45
Binário máximo (Nm)
56
Inserção da ferramenta
UNF de 5/8 x 16 polegadas
Diâmetro do berbequim em betão 1ª velocidade (mm)
22
Saída de alimentação (W)
505
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro do berbequim em pedra 1ª velocidade (mm)
24
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 1450
Velocidade de rotação em vazio 2ª velocidade (1/min)
0 - 3400
Código pautal
Ver
Model
PD2E 24 RST
Type
Percussion Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9H053191
EAN
4002395228553
UBB
500513708858
UNSPSC
23101502
Artigo do fabricante nr
4933380796