Produtos SDS MAX
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Partes acessórios
Produtos SDS MAX
6E005824
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
Milwaukee Broca de extração de pó 35 x 900
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6E005824
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
SDS-max
Comprimento de corte (mm)
700
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
900
Broca de diâmetro (mm)
35
Sistema de fixação
SDS-max
Comprimento de corte (mm)
700
Número de lâminas de corte
4
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Não
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Material de corte
Outro
Forma da haste
Outro
Adequado para rebarbação
Não
Com canal de arrefecimento
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Com fecho rápido
Não
Marca
MILWAUKEE
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6E005824
EAN
4058546002664
UBB
500654629343
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
4932459300