Aparafusadoras
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
Berbequins
Aparafusadoras
3X074646
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
Milwaukee Berbequins HDE 13 RQX /K
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3X074646
Consumo nominal de energia (W)
950
Peso da máquina (kg)
2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
38
Binário máximo (Nm)
94
Inserção da ferramenta
UNF de 5/8 x 16 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Consumo nominal de energia (W)
950
Peso da máquina (kg)
2
Diâmetro do mandril de perfuração (mm)
13 - 13
Diâmetro da broca em aço 1ª velocidade (mm)
13
Diâmetro da broca de madeira 1ª velocidade (mm)
38
Binário máximo (Nm)
94
Inserção da ferramenta
UNF de 5/8 x 16 polegadas
Tipo de suporte da broca
Outro
Velocidade de rotação em vazio 1ª velocidade (1/min)
0 - 850
Marca
Milwaukee
Código pautal
Ver
Model
HDE 13 RQX KIT
Type
Rotary Drill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3X074646
EAN
4002395241576
UBB
500513626928
UNSPSC
23101502
Artigo do fabricante nr
4933428550