Poeira & ventilação
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
Poeira & ventilação
0H560890
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
Milwaukee Aspirador de sólidos e liquidos AS2-250ELCP
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0H560890
Volume do reservatório (l)
25
Comprimento do cabo (m)
7.5
Consumo nominal de energia (W)
1000
Peso da máquina (kg)
10.4
Controlo da potência de aspiração
Eletrônico
Nível de potência sonora
64
Cor básica
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Volume do reservatório (l)
25
Comprimento do cabo (m)
7.5
Consumo nominal de energia (W)
1000
Peso da máquina (kg)
10.4
Controlo da potência de aspiração
Eletrônico
Nível de potência sonora
64
Cor básica
Outro
Pressão negativa máxima (mbar)
210
Diâmetro nominal da mangueira de vácuo (mm)
32
Volume de ar por motor de aspiração (l/s)
60
Comprimento da mangueira de aspiração (m)
3.5
Utilização do saco de pó
Yes
Categoria de poeiras de acordo com a norma IEC/EN 60335-2-69
L
Marca
Milwaukee
Código pautal
Ver
Type
Dust Extractor
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0H560890
EAN
4002395006274
UBB
500513550276
UNSPSC
40101500
Artigo do fabricante nr
4933447480
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar