text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee 2212-20 Automatická zkoušečka napětí/kontinuity s 2x baterií AAA


Cikkszám 7T388551
Paměť naměřených hodnot Ne
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Automatický
Měření skutečné efektivní hodnoty Ne
Test spojitosti Ne
Rozhraní Ne
Měření kapacity Ne
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Paměť naměřených hodnot Ne
Indikace Digitální
Volba měřicího rozsahu Automatický
Měření skutečné efektivní hodnoty Ne
Test spojitosti Ne
Rozhraní Ne
Měření kapacity Ne
Měření frekvence Ne
S měřením decibelů (dB) Ne
Podržení dat Ne
IR rozhraní Ne
Provedení testované na výbuch Ne
Rozhraní Bluetooth Ne
Zkouška odporu / zkouška diod Ne
Měření indukčnosti Ne
Nejnižší rozlišení, stejnosměrné napětí Jiný
Nejnižší rozlišení, stejnosměrný proud Jiný
Nejnižší rozlišení, střídavé napětí Jiný
Nejnižší rozlišení, střídavý proud Jiný
Nejnižší rozlišení, odpor Jiný
S měřením vodivosti Ne
Uložení maximální hodnoty Ne
Vícenásobné zobrazení Ne
Uložení min. hodnoty Ne
Jmenovité zkušební napětí 100 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 1000 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 250 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 500 V Ne
Měření relativní hodnoty Ne
Paměť špičkových hodnot Ne
Měření pracovního cyklu Ne
Měření teploty Ne
Měření v miliohmech pomocí 4vodičové techniky (Kelvinovo připojení) Ne
Měření teploty odporový teploměr Ne
Měření teploty TC Ne
Jmenovité zkušební napětí 10 V Ne
Jmenovité zkušební napětí 50 V Ne
Měření délky kabelu Ne
Zkouška symetrie kabelu pro dvouvodičové spoje a-b-E Ne
Měření výkonu a energie Ne
Analýza harmonických/kvalita energie Ne
Měření otáček Ne
Automatický vypínač Ne
S podsvícením displeje Ne
Značka Milwaukee
Komoditní kód 90268020
Model 2212-20

Cikkszámok

Cikkszám 7T388551
EAN 4002395006526
UBB 500513539568
UNSPSC 41113630
Gyártó cikksz 4933447776
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.