text.skipToContent text.skipToNavigation

Milling pin ZYA dm 2 mm head length 10 mm shank dm 3 mm PROMAT


Referência 2K472749
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 10
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 10
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 2
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA

Números do artigo

Referência 2K472749
EAN 4015448675532
UBB 500581441275
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.