Equipamento de jardim
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
Equipamento de energia para exteriores
Equipamento de jardim
4X581637
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
Metabo Trabalho de água HWW 3300/25 G
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4X581637
Número de fases
1
Comprimento do cabo (m)
1.5
Forma da flange
Outro
Tipo de acionamento
Elétrico
Reservatório de pressão do material
Outro
Ligação eléctrica
Cabo
Tensão nominal (V)
220 - 240
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Número de fases
1
Comprimento do cabo (m)
1.5
Forma da flange
Outro
Tipo de acionamento
Elétrico
Reservatório de pressão do material
Outro
Ligação eléctrica
Cabo
Tensão nominal (V)
220 - 240
Frequência
50 Hz
Grau de proteção (IP)
IPX4
Emissão de ruído (dB(A))
78.4
Com arranque/paragem automático
Sim
Material do impulsor/roda da bomba
Outro
Com depósito de pressão
Sim
Potência de entrada do motor (P1) por motor (kW)
0.9
Caudal volúmico (BEP) (m³/h)
3.3
Ligação standard do lado da entrada
Outro
Ligação do lado da saída padrão
Outro
Classe de eficiência do motor
Outro
Tipo de controlo de velocidade
Outro
Controlo da velocidade do motor
Outro
Altura máxima de aspiração (m)
8
Material da caixa da bomba
Aço inoxidável
Qualidade do material da caixa da bomba
Outro
Qualidade do material do impulsor/roda da bomba
Outro
Lado de entrada da ligação
Outro
Diâmetro nominal do lado da entrada da ligação
Outro
Diâmetro nominal do lado da saída da ligação
Outro
Lado da saída da ligação
Outro
Ligação de fase de compressão de flange lado da entrada
Outro
Lado de saída da ligação da fase de compressão da flange
Outro
Type
HWW 3300/25 G
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4X581637
EAN
4007430239587
UBB
500658560361
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600968000