Serra de recorte
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
Serrar & cortar
Serra de recorte
1A343038
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
Metabo Serra vertical STE 140 PLUS
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Descrição completa
Referência
1A343038
Curso (mm)
26
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
750
Peso da máquina (kg)
2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Curso (mm)
26
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
750
Peso da máquina (kg)
2.5
Profundidade de corte em madeira (mm)
140
Velocidade de corte em vazio (1/min)
1000 - 3100
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
35
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
10
Gama de rotação (°)
-45 - 45
Type
STE 140 Plus
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Extraction Nozzles Protective glass Plastic guard plate Chip Guard Plates Plastic carry case
Números do artigo
Referência
1A343038
EAN
4007430212122
UBB
500656298543
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
601403500