Ferramentas estacionárias
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
Serrar & cortar
Outros produtos
3O527454
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
Metabo Serra transversal e em esquadria KGS 315 PLUS
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3O527454
Largura
660
Altura
765
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 50
Comprimento
950
Consumo nominal de energia (W)
2200
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
315
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
660
Altura
765
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 50
Comprimento
950
Consumo nominal de energia (W)
2200
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
315
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4100
Ajuste da mitra à esquerda (°)
47
Ajuste da mitra à direita (°)
60
Ajuste da inclinação à esquerda (°)
46
Ajuste da inclinação à direita (°)
46
Largura da superfície de apoio (mm)
365
Comprimento da superfície de apoio (mm)
1070
Largura de corte 90°/90° (mm)
320
Profundidade de corte 90°/90° (mm)
120
Largura de corte 90°/45° (mm)
320
Profundidade de corte 90°/45° (mm)
120
Largura de corte 45°/45° (mm)
223
Profundidade de corte 45°/45° (mm)
76
Type
KGS 315 Plus
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3O527454
EAN
4003665505671
UBB
500658518393
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0103150000