Serras circulares
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
Serrar & cortar
Serras circulares
7Q116832
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
Metabo Serra de mesa TKHS 315 C 2,8 DNB
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7Q116832
Largura
650
Altura
1000
Tensão (V)
415
Comprimento
1650
Consumo nominal de energia (W)
2800
Profundidade de corte (90°) (mm)
85
Profundidade de corte (45°) (mm)
60
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
650
Altura
1000
Tensão (V)
415
Comprimento
1650
Consumo nominal de energia (W)
2800
Profundidade de corte (90°) (mm)
85
Profundidade de corte (45°) (mm)
60
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
315
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Alcance máximo de rotação (°)
45
Profundidade de corte ajustável (mm)
0 - 85
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2990 - 2990
Ajuste da inclinação à esquerda (°)
45
Ajuste da inclinação à direita (°)
45
Largura da superfície de apoio (mm)
550
Comprimento da superfície de apoio (mm)
800
Type
TKHS 315 C - 2,8 DNB
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Q116832
EAN
4003665404417
UBB
500658600951
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
0103152100