Serras circulares
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
Serrar & cortar
Serras circulares
5X553252
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
Metabo Serra circular KS 66 FS
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5X553252
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1500
Peso da máquina (kg)
4.9
Profundidade de corte (90°) (mm)
66
Profundidade de corte (45°) (mm)
47
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
190
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1500
Peso da máquina (kg)
4.9
Profundidade de corte (90°) (mm)
66
Profundidade de corte (45°) (mm)
47
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
190
Furo da lâmina de serra (mm)
30
Alcance máximo de rotação (°)
47
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5000 - 5000
Type
KS 66 FS
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5X553252
EAN
4061792181267
UBB
500716788798
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
601066500