text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Serra circular KS 55 FS


Carbide circular saw blade (18 teeth) Parallel guide / rip fence Extraction connector Hexagonal wrench Plastic carry case

Referência 8D469231
Largura 242
Altura 235
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 377
Embalado por 1

Especificações

Largura 242
Altura 235
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 377
Consumo nominal de energia (W) 1200
Peso da máquina (kg) 4
Profundidade de corte (90°) (mm) 55
Profundidade de corte (45°) (mm) 39
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 160
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Alcance máximo de rotação (°) 47
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5600 - 5600
Type KS 55 FS

Descrição

Carbide circular saw blade (18 teeth) Parallel guide / rip fence Extraction connector Hexagonal wrench Plastic carry case

Números do artigo

Referência 8D469231
EAN 4007430230447
UBB 500658534390
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600955500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.