Serras circulares
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Serrar & cortar
Serras circulares
7M615018
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
Metabo Serra circular KS 55 FS
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7M615018
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
4
Profundidade de corte (90°) (mm)
55
Profundidade de corte (45°) (mm)
39
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
160
Furo da lâmina de serra (mm)
20
Alcance máximo de rotação (°)
47
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Consumo nominal de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
4
Profundidade de corte (90°) (mm)
55
Profundidade de corte (45°) (mm)
39
Diâmetro da lâmina de serra (mm)
160
Furo da lâmina de serra (mm)
20
Alcance máximo de rotação (°)
47
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
5600 - 5600
Marca
METABO
Type
KS 55 FS
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7M615018
EAN
4007430230454
UBB
500658534549
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600955700