Rebarbadora
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
9Y545918
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
Metabo Rebarbadora WEV 850-125
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9Y545918
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
850
Peso da máquina (kg)
1.9
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
2.5
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
850
Peso da máquina (kg)
1.9
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
2.5
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3000 - 11500
Type
WEV 850-125
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Y545918
EAN
4007430338129
UBB
500702987297
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
603611000