Rebarbadora
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
5A921454
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
Metabo Rebarbadora WEV 15-125 QUICK
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Guard Inner support flange M-Quick flange nut Metabo VibraTech (MVT) side handle
Descrição completa
Referência
5A921454
Largura
111
Altura
248
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
383
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
111
Altura
248
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
383
Consumo nominal de energia (W)
1550
Peso da máquina (kg)
2.5
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
2800 - 11000
Type
WEV 15-125 Quick
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Guard Inner support flange M-Quick flange nut Metabo VibraTech (MVT) side handle
Números do artigo
Referência
5A921454
EAN
4007430243751
UBB
500658569370
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600468000