Rebarbadora
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
9P024125
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
Metabo Rebarbadora WEPBA 17-125 QUICKRT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9P024125
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1750
Peso da máquina (kg)
2.7
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1750
Peso da máquina (kg)
2.7
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
4
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
11000 - 11000
Type
WEPBA 17-125 Quick RT
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9P024125
EAN
4007430311658
UBB
500678923029
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
601097000