Rebarbadora
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
4Q355228
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
Metabo Rebarbadora W 1100-115
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4Q355228
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1100
Peso da máquina (kg)
2.1
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
2.5
Diâmetro máx. do disco (mm)
115
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1100
Peso da máquina (kg)
2.1
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
2.5
Diâmetro máx. do disco (mm)
115
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
12000 - 12000
Type
W 1100-115
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Q355228
EAN
4007430338167
UBB
500705491396
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
603613000