Esmeriladoras direitas
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
Rebarbar & lixar
Esmeriladoras direitas
4X351112
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
Metabo Rebarbadora direita GE 710 PLUS
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Collet 6 mm Protective rubber cap 1 Open-jawed spanner
Descrição completa
Referência
4X351112
Largura
67.75
Altura
78.11
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
419.21
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
67.75
Altura
78.11
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
419.21
Consumo nominal de energia (W)
710
Inserção da ferramenta
Flange
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
10000 - 30500
Type
GE 710 Plus
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Collet 6 mm Protective rubber cap 1 Open-jawed spanner
Números do artigo
Referência
4X351112
EAN
4007430212351
UBB
500656298394
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600616000