text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rebarbadora de renovação RSEV19-125RT ABRASIV


Referência 5R667914
Tensão (V) 240
Consumo de energia (W) 1900
Frequência (Hz) 50 - 60
Diâmetro do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8200
Profundidade de fresagem (mm) 6
Marca METABO
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Consumo de energia (W) 1900
Frequência (Hz) 50 - 60
Diâmetro do disco (mm) 125
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 8200
Profundidade de fresagem (mm) 6
Marca METABO
Type RSEV 19-125 RT

Números do artigo

Referência 5R667914
EAN 4007430313645
UBB 500678924274
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 603825720
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.