Ferramentas para esmerilar & polir
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
Fresadoras & lixadeiras
9H525483
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
Metabo Rebarbadora de renovação RSEV 19-125 RT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9H525483
Largura
124
Altura
179
Tensão (V)
240
Consumo de energia (W)
1900
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
521
Diâmetro do disco (mm)
125
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
124
Altura
179
Tensão (V)
240
Consumo de energia (W)
1900
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
521
Diâmetro do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
8200
Profundidade de fresagem (mm)
6
Type
RSEV 19-125 RT
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9H525483
EAN
4007430313621
UBB
500678924019
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
603825700