Rebarbadora
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
Rebarbar & lixar
Rebarbadora
5L621424
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
Metabo Rebarbadora 603605000
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5L621424
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
750
Peso da máquina (kg)
1.8
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
2.5
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
750
Peso da máquina (kg)
1.8
Inserção da ferramenta
M14
Comprimento do cabo de ligação (m)
2.5
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
11500 - 11500
Type
W 750-125
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5L621424
EAN
4061792153448
UBB
500705749058
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
603605000