Pistolas de ar quente e de colar
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
Pistolas de ar quente e de colar
8N103151
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
Metabo Pistola de ar quente HGS 23-650 LCD
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8N103151
Largura
85
Altura
205
Com controlo de temperatura
Sim
Comprimento
251
Temperatura de funcionamento (°C)
80 - 650
Consumo nominal de energia (W)
2300
Peso da máquina (kg)
0.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
85
Altura
205
Com controlo de temperatura
Sim
Comprimento
251
Temperatura de funcionamento (°C)
80 - 650
Consumo nominal de energia (W)
2300
Peso da máquina (kg)
0.7
Volume de ar (l/min)
500
Controlo do fluxo de ar
Continuamente variável
Com indicação de temperatura
Sim
Type
HGE 23-650 LCD
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8N103151
EAN
4061792186095
UBB
500716788384
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
603065500