Pistolas de ar quente e de colar
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
Pistolas de ar quente e de colar
6D648840
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
Metabo Pistola de ar quente HGS 22-630
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6D648840
Largura
89
Com controlo de temperatura
Sim
Comprimento
365
Temperatura de funcionamento (°C)
80 - 630
Consumo nominal de energia (W)
2200
Peso da máquina (kg)
0.65
Volume de ar (l/min)
500
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
89
Com controlo de temperatura
Sim
Comprimento
365
Temperatura de funcionamento (°C)
80 - 630
Consumo nominal de energia (W)
2200
Peso da máquina (kg)
0.65
Volume de ar (l/min)
500
Controlo do fluxo de ar
Continuamente variável
Com indicação de temperatura
Não
Type
HGS 22-630
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6D648840
EAN
4061792186101
UBB
500716787709
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
604063500