text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Outros produtos 7876194036


Referência 9V219568
Desenho 2 partes
Forma Direto
Ligação 1 Outro
Cor principal de montagem Preto
Com tampa Não
Com anéis/juntas de vedação Não
Excêntrico Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho 2 partes
Forma Direto
Ligação 1 Outro
Cor principal de montagem Preto
Com tampa Não
Com anéis/juntas de vedação Não
Excêntrico Não
Com dreno Não
Com desaerador Não
Diâmetro exterior do tubo de ligação 1 (mm) 22
Ligação do diâmetro exterior do tubo 2 (mm) 15
Marca de qualidade FM Não
Marca de qualidade UL Não
Marca de qualidade ULC Não
Marca de qualidade LPCB Não
Redução Sim
Alta resistência à tração Não
Específico do sistema Não
Ligação do material 1 Outro
Ligação do material 2 Outro
Certificado DIN-CERTCO Não
Marca de qualidade VdS Não
Com aprovação para TÜV Não
Certificado KIWA Não
Marca Gastec QA Não
Aprovação de tipo de acordo com BBR/EKS Não

Números do artigo

Referência 9V219568
EAN 4003665288932
UBB 500662820009
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr 7876194036
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.