text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Multi-ferramentas MT 400 QUICK


Referência 8R572738
Largura 64
Altura 91
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 331
Consumo nominal de energia (W) 400
Peso da máquina (kg) 1.4
Embalado por 1

Especificações

Largura 64
Altura 91
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 331
Consumo nominal de energia (W) 400
Peso da máquina (kg) 1.4
Inserção da ferramenta Outro
Gabarito de canto da placa de base (mm) 93
Frequência de oscilação (1/min) 18500
Marca METABO
Type MT 400 Quick Set

Números do artigo

Referência 8R572738
EAN 4007430317322
UBB 500678923854
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 601406700
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.