text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Medidor distância LD 30 LD 30


Referência 8X714074
Cor da caixa Outro
Peso 100
Com controlo remoto Não
Interface Não
Rota de sinalização visível Não
Comprimento da via de sinalização (m) 30
Rota de sinalização rotativa Não
Embalado por 1

Especificações

Cor da caixa Outro
Peso 100
Com controlo remoto Não
Interface Não
Rota de sinalização visível Não
Comprimento da via de sinalização (m) 30
Rota de sinalização rotativa Não
Comprimento de onda do sensor (nm) 635
Grau de proteção (IP) IP54
Tipo de bateria Outro
Classe laser Classe 2
Marca METABO

Números do artigo

Referência 8X714074
EAN 4007430284709
UBB 500658577522
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 606162000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.