Martelos
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
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
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Soldadura & aplicações de gás
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas elétricas
Ferramentas elétricas
Martelos
5L082194
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
Metabo Martelo multi UHEV2860-2 QUICK SET
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5L082194
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1100
Peso da máquina (kg)
3.3
Energia máxima de um só golpe (J)
3.4
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1100
Peso da máquina (kg)
3.3
Energia máxima de um só golpe (J)
3.4
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm)
35
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm)
28
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm)
68
Número máximo de cursos (1/min)
4500
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 2100
Marca
Metabo
Type
UHEV 2860-2 Quick Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5L082194
EAN
4007430309549
UBB
500658580732
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600713510