Martelos
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
Martelos
8A538533
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
Metabo Martelo multi UHEV 2860-2 QUICK
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8A538533
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1100
Peso da máquina (kg)
3.3
Energia máxima de um só golpe (J)
3.4
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1100
Peso da máquina (kg)
3.3
Energia máxima de um só golpe (J)
3.4
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm)
35
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm)
28
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm)
68
Número máximo de cursos (1/min)
4500
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 2100
Type
UHEV 2860-2 Quick
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8A538533
EAN
4007430306234
UBB
500658580328
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600713500