Power Tools
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
Martelos
6K545903
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
Metabo Martelo multi UHE 2660-2 QUICK SET
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6K545903
Largura
210
Altura
275
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
361
Consumo nominal de energia (W)
800
Peso da máquina (kg)
3.1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
210
Altura
275
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
361
Consumo nominal de energia (W)
800
Peso da máquina (kg)
3.1
Energia máxima de um só golpe (J)
2.8
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm)
32
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm)
26
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm)
68
Número máximo de cursos (1/min)
4200
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 2500
Type
UHE 2660-2 Quick Set
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6K545903
EAN
4007430309587
UBB
500658580161
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600697510