Martelo demolição
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
Martelo demolição
6E294125
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
Metabo Martelo MHEV 5 BL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6E294125
Largura
187
Altura
313
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
484
Consumo nominal de energia (W)
1150
Peso da máquina (kg)
7.9
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
187
Altura
313
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
484
Consumo nominal de energia (W)
1150
Peso da máquina (kg)
7.9
Energia máxima de um só golpe (J)
8.7
Inserção da ferramenta
Soquete SDS-plus
Número máximo de cursos (1/min)
2900
Type
MHEV 5 BL
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6E294125
EAN
4061792002678
UBB
500705489333
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600769500