Martelo demolição
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
Martelo demolição
9V779966
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
Metabo Martelo MHEV 11 BL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9V779966
Largura
188
Altura
324
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
584
Consumo nominal de energia (W)
1500
Peso da máquina (kg)
12.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
188
Altura
324
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
584
Consumo nominal de energia (W)
1500
Peso da máquina (kg)
12.2
Energia máxima de um só golpe (J)
18
Inserção da ferramenta
Soquete SDS-plus
Número máximo de cursos (1/min)
2100
Type
MHEV 11 BL
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9V779966
EAN
4061792002722
UBB
500705489580
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600770500