Martelos
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
Martelos
5Q763180
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
Metabo Martelo combinado KHEV 8-45 BL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5Q763180
Largura
313
Altura
334
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
536
Consumo nominal de energia (W)
1500
Peso da máquina (kg)
10.1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
313
Altura
334
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
536
Consumo nominal de energia (W)
1500
Peso da máquina (kg)
10.1
Energia máxima de um só golpe (J)
12.2
Inserção da ferramenta
Soquete SDS-plus
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm)
45
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm)
125
Número máximo de cursos (1/min)
2900
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
300 - 300
Type
KHEV 8-45 BL
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5Q763180
EAN
4061792002388
UBB
500705488913
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600766500