Martelos
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
Martelos
5X263673
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
Metabo Martelo combinado KHEV 5-40 BL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5X263673
Largura
287
Altura
313
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
486
Consumo nominal de energia (W)
1150
Peso da máquina (kg)
8.3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
287
Altura
313
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
486
Consumo nominal de energia (W)
1150
Peso da máquina (kg)
8.3
Energia máxima de um só golpe (J)
8.7
Inserção da ferramenta
Soquete SDS-plus
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm)
40
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm)
105
Número máximo de cursos (1/min)
2900
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
500 - 500
Type
KHEV 5-40 BL
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5X263673
EAN
4061792002326
UBB
500705488756
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600765500