Martelos
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
Martelos
8Q877833
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
Metabo Martelo combinado KHEV 11-52 BL
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8Q877833
Largura
324
Altura
340
Tensão (V)
230
Comprimento
584
Consumo nominal de energia (W)
1500
Peso da máquina (kg)
12.4
Energia máxima de um só golpe (J)
18.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
324
Altura
340
Tensão (V)
230
Comprimento
584
Consumo nominal de energia (W)
1500
Peso da máquina (kg)
12.4
Energia máxima de um só golpe (J)
18.8
Inserção da ferramenta
Soquete SDS-plus
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm)
52
Número máximo de cursos (1/min)
2360
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
270 - 270
Type
KHEV 11-52 BL
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8Q877833
EAN
4061792002630
UBB
500705489176
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600767500