Martelos
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Martelos
3H167192
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
Metabo Martelo combinado KHE 3251
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3H167192
Largura
245
Altura
250
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
336
Consumo nominal de energia (W)
800
Peso da máquina (kg)
3.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
245
Altura
250
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
336
Consumo nominal de energia (W)
800
Peso da máquina (kg)
3.6
Energia máxima de um só golpe (J)
3.1
Inserção da ferramenta
Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm)
13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm)
35
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm)
32
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm)
82
Número máximo de cursos (1/min)
4470
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
0 - 1150
Marca
METABO
Type
KHE 3251
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3H167192
EAN
4007430208705
UBB
500658535389
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600659000