text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Martelo combinado KHE 2860 QUICK


Referência 0M167220
Tensão (V) 240
Consumo nominal de energia (W) 880
Peso da máquina (kg) 3.1
Energia máxima de um só golpe (J) 3.2
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 32
Embalado por 1

Especificações

Tensão (V) 240
Consumo nominal de energia (W) 880
Peso da máquina (kg) 3.1
Energia máxima de um só golpe (J) 3.2
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 32
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 28
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm) 68
Número máximo de cursos (1/min) 4400
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1150
Type KHE 2860 Quick

Números do artigo

Referência 0M167220
EAN 4007430306609
UBB 500658535793
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600878500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.