text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Martelo combinado KHE 2660 QUICK


Referência 2N882128
Largura 210
Altura 275
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 361
Consumo nominal de energia (W) 850
Peso da máquina (kg) 3.1
Embalado por 1

Especificações

Largura 210
Altura 275
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 361
Consumo nominal de energia (W) 850
Peso da máquina (kg) 3.1
Energia máxima de um só golpe (J) 3
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 32
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 26
Diâmetro de perfuração de alvenaria com broca de coroa (mm) 68
Número máximo de cursos (1/min) 4300
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1100
Marca METABO
Type KHE 2660 Quick

Números do artigo

Referência 2N882128
EAN 4007430306241
UBB 500658535538
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 600663500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.