text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Martelo BHE 2444


Referência 1Z537585
Consumo nominal de energia (W) 800
Energia máxima de um só golpe (J) 2.3
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 30
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 24
Número máximo de cursos (1/min) 5400
Embalado por 1

Especificações

Consumo nominal de energia (W) 800
Energia máxima de um só golpe (J) 2.3
Inserção da ferramenta Conexão instantânea
Diâmetro de perfuração em aço (mm) 13
Diâmetro da broca em madeira macia (mm) 30
Diâmetro de perfuração em betão com martelo de perfuração (mm) 24
Número máximo de cursos (1/min) 5400
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 0 - 1230

Números do artigo

Referência 1Z537585
EAN 4007430203731
UBB 500658526966
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 606153000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.