Ferramentas para esmerilar & polir
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
Rebarbar & lixar
Ferramentas para esmerilar & polir
8S420726
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
Metabo Máquina de polir SE 17-200 RT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8S420726
Largura
225
Altura
184
Consumo de energia (W)
1700
Momento de binário (Nm)
17
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
469
Peso da máquina (kg)
2.9
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
225
Altura
184
Consumo de energia (W)
1700
Momento de binário (Nm)
17
Frequência (Hz)
50 - 60
Comprimento
469
Peso da máquina (kg)
2.9
Inserção da ferramenta
M14
Tensão de alimentação (V)
220 - 240
Diâmetro máx. do disco (mm)
200
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
800 - 3000
Type
SE 17-200 RT
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8S420726
EAN
4007430323545
UBB
500678925008
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
602259000