Ferramentas para esmerilar & polir
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
Rebarbar & lixar
Ferramentas para esmerilar & polir
5X142910
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
Metabo Lixadeira Triangular FMS 200 INTEC
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Dust collection cartridge 1 Pleated filter Plastic carry case
Descrição completa
Referência
5X142910
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
200
Peso da máquina (kg)
1.2
Frequência de vibração sem carga (1/min)
13000 - 13000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
200
Peso da máquina (kg)
1.2
Frequência de vibração sem carga (1/min)
13000 - 13000
Gabarito de canto da placa de base (mm)
147
Type
FMS 200 Intec
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Dust collection cartridge 1 Pleated filter Plastic carry case
Números do artigo
Referência
5X142910
EAN
4007430151704
UBB
500658544373
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
600065500